Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrset, Kehrblech mit Industriehandfeger, VE 5 Stk, Schaufelmaß 260 x 280 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kehrset, Kehrblech mit Industriehandfeger
Kehrset, Kehrblech mit Industriehandfeger
Kehrset, Kehrblech mit Industriehandfeger
Artikel-Nr.:
     103-721155
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     721155
EAN/GTIN:
     4007105011692
Suchbegriffe:
Handkehrset
Kehrgarnitur
Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset
Kehrset, Kehrblech mit Industriehandfeger, VE 5 Stk, Schaufelmaß 260 x 280 mm.

Kehrschaufel: verzinktes Material, Holzgriff, Aufhängeloch. Robust und langlebig. Industriehandfeger, Besatz Qualitätsmischung, für Indoor, Länge 280 mm.

Das Kehrset bestehend aus einem verzinkten Kehrblech und einem Industriehandbesen ist besonders robust und geeignet für den Einsatz in der Industrie. Das Kehrblech hat ein Schaufelmaß von 260 x 280 mm und erhöht dank hochgezogener Kanten sein Aufnahmevolumen, mit Holzgriff für ein angenehmes Griffgefühl. Der Handfeger mit Kunststoffqualitätsborsten eignet sich für den Innenbereich zum Fegen feiner Gegenstände. Sowohl das Kehrblech als auch der Handfeger verfügen über Aufhängelöcher. Das Set besteht aus jeweils 5 Kehrblechen plus Handfegern.
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Höhe:
280 mm
Tiefe:
30 mm
Material:
Stahl, verzinkt, Buche, Kunststoff
Gewicht:
2.89 kg
Produkttyp:
Kehrsets
Weitere Suchbegriffe: Kehrblech, Kehrschaufel, kehrblech kunststoff, kehrgarnitur, eurokraftbasic kehrblech, eurokraft basic, 721155 49, Besen, Handbesen, Handkehrer, Handkehrsets, Kehrbesen, Kehrbleche, Kehrgarnituren, Kehrschaufeln, Krümelbürste, Krümelbürsten, Reinigungsset, Reinigungssets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,17*
€ 82,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,90*
€ 80,80
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 67,23*
€ 80,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,32*
€ 77,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,00*
€ 76,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 63,79*
€ 75,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,45*
€ 56,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.