| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-721775 Herst.-Nr.: PS18618 EAN/GTIN: 4061753255129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitsstation mit 4 Etagen, mit 4 Ebenen, Breite 1800 mm.
Einfacher und besonders preisgünstiger Arbeitsplatz z.B. für Pack- und Montagearbeiten. Hoch belastbar: unter Etagen bis zu 300 kg und obere Etagen bis zu 100 kg. Einfache Selbstmontage - in wenigen Minuten zusammengebaut.
Preisgünstiger Arbeitsplatz mit höhenverstellbaren Spanplattenböden. Stabile, pulverbeschichtete Stahlstreben. Vier praktische Arbeits- bzw. Ablageflächen. Standard-Arbeitshöhe von 900 mm mit leicht zugänglichen oberen Ablageflächen. Problemloses Arbeiten im Stehen möglich. Alle Ebenen sind im Raster von 35 mm höhenverstellbar. Belastbarkeit der Arbeitsfläche und des unteren Regals 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Tragfähigkeit der oberen Ablageböden 100kg bei gleichmäßig verteilter Last. Tiefe der Ablageböden 600 mm bzw. 250 mm.
Zerlegte Anlieferung - einfache Steckmontage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1800 mm | Tiefe: | 600 mm | Arbeitshöhe: | 1800 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstationen, Arbeitstisch, Arbeitstische, Packtisch, Packtische, Verpackungstisch, Verpackungstische, Werkbank, Werkbänke, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |