Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL, berufsrisikenbezogen, Inhalt nach DIN 13157, Werkstatt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL
Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL
Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL
Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL
Artikel-Nr.:
     103-722135
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360111
EAN/GTIN:
     4250108800354
Suchbegriffe:
Baustelle Verbandkasten
Baustelle Verbandskasten
Verbandkasten Baustelle
Verbandskasten Baustelle
Erste-Hilfe-Koffer SPEZIAL, berufsrisikenbezogen, Inhalt nach DIN 13157, Werkstatt.

Für jede Berufsgruppe die richtige Lösung. Inneneinteilung verstellbar. Inklusive Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung.

Basis ist jeweils ein mobiler Erste-Hilfe-Koffer mit Basis-Ausstattung Erste-Hilfe-Material entsprechend der aktuellen DIN-Norm für Betriebsverbandkästen plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung. Koffer aus regeneratfreiem ABS-Kunststoff, Signalfarbe Orange, formbeständig, schlagfest, temperaturbeständig, spritzwassergeschützt, staubdicht und wartungsfrei. Umlaufende Gummidichtung, Drehverschlüsse, Tragegriff, Plombiervorrichtung. Höhe x Breite x Tiefe ca. 150 x 400 x 300 mm.

Erste-Hilfe-Koffer enthalten sterile Verbandstoffe und sind daher von der Rückgabe ausgeschlossen.

Für weitere Berufsgruppen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Füllung:
nach DIN 13157
Höhe:
150 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
signalorange
Material:
ABS-Kunststoff
Befestigungsart:
mit Wandhalterung
Berufsgruppe:
Werkstatt
Weitere Suchbegriffe: Betriebsverbandkasten, Betriebsverbandkoffer, Betriebsverbandskasten, Büroverbandkasten, Büroverbandkoffer, Office Verbandkasten, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, erste hilfe koffer söhngen, verbandskästen, betriebsverbandkasten inhalt, SÖHNGEN, 722135 49, Betriebssicherheit, Betriebssicherheiten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Erste-Hilfe-Koffer, Notfallkoffer, Sanitätskasten, Sanitätskästen, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Verbandkästen, Verbandsmaterial, Verbandsmaterialien, Verbandstoff, Verbandstoffe
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
1
Frei Haus
ab € 107,94*
€ 123,62*
1 Tag
54
1
€ 5,45*
ab € 108,20*
€ 123,74*
1 Tag
54
1
Frei Haus
ab € 108,55*
€ 124,30*
1 Tag
36
1
€ 5,59*
ab € 112,78*
€ 128,95*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 114,74*
€ 133,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 114,74* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
0301222
ab € 1,56*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,15*
Zubehör
k.A.
ab € 9,02*
Zubehör
Söhngen
0360011
ab € 98,09*
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,46*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.