Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen Wertstoffsammler, Stahl, für Volumen 1000 l, 1-fach.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großvolumen Wertstoffsammler, Stahl
Großvolumen Wertstoffsammler, Stahl
Großvolumen Wertstoffsammler, Stahl
Großvolumen Wertstoffsammler, Stahl
Artikel-Nr.:
     103-722591
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     722591
EAN/GTIN:
     4061753037824
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Großvolumen Wertstoffsammler, Stahl, für Volumen 1000 l, 1-fach.

Fixierung der Abfallsäcke durch den in der Tiefe und Höhe verstellbaren Halterahmen. Flexible und stabile Stahlrohrkonstruktion mit Boden. Ideal für großvolumige, leichte Wertstoffe wie Folie, Schaumstoff etc.

Höhe bis 2,30 m. Für Sackumfang von 2,50 - 3,00 m.

Einfache Montage.
Weitere Informationen:
Eigenschaft:
fahrbar
Höhe:
2350 mm
Breite:
850 mm
Tiefe:
770 mm
Für Sackinhalt:
< 1000 Liter
Einsatzort:
Innenbereich
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 310,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,12*
€ 369,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,95*
€ 362,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,90*
€ 359,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,22*
€ 344,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,50*
€ 277,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.