Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen, Wände aus MDF-Platten, mit Deckel, LxB 1050 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen
Kastenwagen
Kastenwagen
Artikel-Nr.:
     103-724334
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     724334
EAN/GTIN:
     4054666002119
Suchbegriffe:
Kastenwagen
eurokraft kastenwagen
kastenwagen
kastenwagen lichtblau
Kastenwagen, Wände aus MDF-Platten, mit Deckel, LxB 1050 x 700 mm.

Praktisch und vielseitig einsetzbar.

Robuste Konstruktion aus Winkelstahl. Eine Längswand ist zur Hälfte aufklappbar. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen auf Kunststoff-Felgen, Rad-Ø 200 mm, kugelgelagert. Lenkrollen mit Doppelstopp. Wände aus MDF-Platten, Dekor beschichtet. Deckel zweiteilig, mit Scharnier. Eingelegte MDF-Platten, Dekor beschichtet.

Bodenplatte Aus Recycling-Kunststoff. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig. Öl- und weitgehend säurefest. Recyclingfähig. Deutsches Gebrauchsmuster. Zur sicheren Aufbewahrung - abschließbarer Deckel Hierzu sind 2 Ringösen am Wagen und 2 Schlitze im Deckel angebracht. (Vorhängeschlösser nicht im Lieferumfang enthalten.)

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1050 mm
Breite:
700 mm
Füllhöhe:
800 mm
Ausführung:
Winkelstahl-Konstruktion, eine Längswand zur Hälfte aufklappbar
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 724334 49, Eigenfertigung, Kastenwägen, Transportbehälter, Transportkorb, Transportkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,73*
€ 1.158,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,85*
€ 1.111,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 924,51*
€ 1.100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,88*
€ 1.048,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,66*
€ 1.018,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,40*
€ 996,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.