Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen, Wände aus Stahlblech, mit Deckel, LxB 1050 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenwagen
Kastenwagen
Kastenwagen
Artikel-Nr.:
     103-724344
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     724344
EAN/GTIN:
     4054666002133
Suchbegriffe:
Kastenwagen
eurokraft kastenwagen
kastenwagen
kastenwagen lichtblau
Kastenwagen, Wände aus Stahlblech, mit Deckel, LxB 1050 x 700 mm.

Praktisch und vielseitig einsetzbar.

Robuste Konstruktion aus Winkelstahl. Eine Längswand ist zur Hälfte aufklappbar. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Radausstattung Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummireifen auf Kunststoff-Felgen, Rad-Ø 200 mm, kugelgelagert. Lenkrollen mit Doppelstopp. Mit einteiligem Deck. Fest verschweißte Wände aus gesicktem Stahlblech.

Bodenplatte Aus Recycling-Kunststoff. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig. Öl- und weitgehend säurefest. Recyclingfähig. Deutsches Gebrauchsmuster. Zur sicheren Aufbewahrung - abschließbarer Deckel Hierzu sind 2 Ringösen am Wagen und 2 Schlitze im Deckel angebracht. (Vorhängeschlösser nicht im Lieferumfang enthalten.)

In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge:
1050 mm
Breite:
700 mm
Füllhöhe:
800 mm
Ausführung:
Winkelstahl-Konstruktion, eine Längswand zur Hälfte aufklappbar
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 724344 49, Eigenfertigung, Kastenwägen, Transportbehälter, Transportkorb, Transportkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 758,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,43*
€ 1.075,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,82*
€ 1.043,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 868,05*
€ 1.032,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 838,06*
€ 997,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,44*
€ 958,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,24*
€ 902,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.