Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe, mit verlängerter Rückenstütze, Höhenverstellbereich 610 - 895 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehhilfe
Stehhilfe
Stehhilfe
Stehhilfe
Artikel-Nr.:
     103-724558
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11001
EAN/GTIN:
     4260046928652
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe, mit verlängerter Rückenstütze, Höhenverstellbereich 610 - 895 mm.

Mit verlängerter Rückenstütze. Gasfeder-Höhenverstellung 620 - 890 mm . Sitz aus PU-Schaum - besonders robust und unempfindlich. Großer Höhenverstellbereich mit Gasdruckfeder. Stabiles Stahl-Fünffußgestell mit Bodengleitern.

Dieser Stuhl zeichnet sich durch eine besonders robuste und praktische Konstruktion aus, die für den Einsatz in vielfältigen Arbeitsumgebungen geeignet ist. Er verfügt über eine verlängerte Rückenstütze , die ergonomischen Komfort und zusätzlichen Halt bietet. Der Sitz ist aus PU-Schaum gefertigt, der für seine Robustheit und Unempfindlichkeit bekannt ist, was ihn ideal für Orte macht, an denen der Stuhl starker Beanspruchung ausgesetzt ist. Die Höhenverstellung des Stuhls erfolgt durch eine Gasfeder , die einen großen Verstellbereich von 610 bis 895 mm ermöglicht, die Sitzbreite beträgt 360 mm. Dies bietet eine flexible Anpassung an verschiedene Nutzer und Arbeitsbedingungen. Das stabile Stahl-Fünffußgestell sorgt für eine ausgezeichnete Standfestigkeit und ist mit Bodengleitern ausgestattet, die ein einfaches Verschieben des Stuhls ermöglichen, ohne den Boden zu beschädigen. Die Tragfähigkeit des Stuhls liegt bei 120 kg , was seine Robustheit und Haltbarkeit unterstreicht. Der Stuhl wird zerlegt geliefert. Dank einfacher Montage ist er schnell in verschiedenen Umgebungen wie Büros, Werkstätten oder Laboratorien einsatzbereit. Fußgestell und Gasfeder-Abdeckung, schwarz.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Gestellmaterial:
Stahl, epoxidharzbeschichtet
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
610 - 900 mm
Sitzbreite:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, arbeitsdrehhocker, meychair, 724558 49, Hocker, Sitzmöbel, Stehhilfen, Stehsitz, Stehsitze, Stehstütze, Stehstützen, XXL-Stehhilfe, XXL-Stehhilfen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 93,34*
€ 112,22*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 93,36*
€ 112,73*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,18*
€ 113,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,74*
€ 114,46*
Lager 103
15
Frei Haus
ab € 103,61*
€ 126,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,68*
€ 150,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,72*
€ 144,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,23*
€ 138,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
61012
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.