Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Strahltechnik
>
Hochdruckreiniger
>
Hochdruckreinigerkonzentrat
>
Artikel
Hochdruckreiniger/Vorsprühreiniger WAS 30.100, pH-Wert 13,5, Inhalt 200 l.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
IBS Scherer
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-726814
Hersteller:
IBS Scherer
Herst.-Nr.:
2050348
EAN/GTIN:
4030209503480
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industriegerätereiniger
Hochdruckreiniger/Vorsprühreiniger WAS 30.100, pH-Wert 13,5, Inhalt 200 l.
Ergiebig und kostensparend - flüssiges Konzentrat auf wässriger Basis. Wirkungsvoll - hohe Reinigungskraft mit Glanzeffekt durch sorgsam abgestimmte Wirkstoffe. Optimal abgestimmt auf alle herkömmlichen Hochdruckreinigungsgeräte. Materialschonend - geeignet für empfindliche Oberflächen. Phosphat- und silikatfrei. Demulgierend - somit für Ölabscheider geeignet.
Alkalisches, flüssiges Reinigungskonzentrat - geeignet für den Einsatz in allen herkömmlichen Hochdruckreinigungsgeräten in Industrie und Gewerbe. Zur Entfernung starker Verschmutzungen, wie Fette, Öle, Verkrustungen und Rußpartikel sowie grober Verunreinigungen. Überzeugt durch hervorragende Reinigungsergebnisse auf diversen Oberflächen und Materialien. Materialschonend - auch geeignet für empfindliche Oberflächen und Werkstücke (u. a. lackierte Flächen, Metalloberflächen, Messing, Kupfer, Aluminium, Chrom, Nickel, Kunststoffe aller Art) Beseitigt folgende Verschmutzungen: Fette, Öle, Verkrustungen und Rußpartikel, grobe Verunreinigungen. Empfohlene Dosierung: Leichte bis normale Verschmutzung 3 - 5% (1:30) Besonders starke Verschmutzung 6 - 10% (1:15)
Vor Verwendung bitte an einer unauffälligen Stelle prüfen. Nicht auf aufgeheizten Flächen verwenden.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Industrie, Landwirtschaft, produzierende Gewerbe, NFZ- und Planenreinigung - mit Glanzeffekt, Baugewerbe, Straßenbau, Maschinenbau, Logistikunternehmen
Ausführung:
Konzentrat
Inhalt:
200 Liter
Gewicht:
216 kg
pH-Wert:
13.5
Gefahrenklasse:
GHS05
Produkttyp:
Hochdruckreiniger
GHS:
GHS05 GHSSIGNAL
GHSSIGNAL:
G
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Industriereiniger
,
Kaltreiniger
,
Montagereiniger
,
Reinigungskonzentrat
,
Systemreiniger
,
Werkstattreiniger
,
Allesreiniger
,
Allzweckreiniger
,
Mehrzweckreiniger
,
Universal-Reiniger
,
Universalreiniger
,
kaltreiniger 200 ltr
,
hochdruckreiniger konzentrat
,
ibs scherer kaltreiniger
,
IBS Scherer
,
726814 49
,
Fettlösemittel
,
Fettlöser
,
Hochdruckreiniger
,
Industriereinigungsmittel
,
Kleinteilereiniger
,
Oberflächenreiniger
,
Oberflächenreinigungsmittel
,
Ölentferner
,
Reinigen
,
Reiniger
,
Reinigung
,
Reinigungen
,
Reinigungsmittel
,
Spezialreiniger
,
Teilereiniger
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 972,51*
€ 1.079,01*
Lager 4682
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 993,69*
€ 1.079,52*
Lager 343
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 999,48*
€ 1.088,05*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.011,59*
€ 1.129,96*
Lager 4445
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 1.070,13*
€ 1.150,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,01*
€ 1.284,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,19*
€ 1.233,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.025,83*
€ 1.220,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,52*
€ 1.189,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,57*
€ 1.171,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,51*
€ 1.157,29
pro Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 4,86255* pro Liter)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger WAS 10.500, 200 L
IBS Scherer
2050072
ab € 1.022,81*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger WAS 30.100, 1.000 L IBC
IBS Scherer
2050349
ab € 4.120,96*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger WAS 30.100, 20L
IBS Scherer
2050363
ab € 127,10*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger WAS 30.300, 1.000 L IBC
IBS Scherer
2050434
ab € 721,43*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger WAS 30.300, 200L
IBS Scherer
2050433
ab € 587,56*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger WAS 30.300, 20L
IBS Scherer
2050428
ab € 75,94*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger WAS 40.100, 1.000 L IBC
IBS Scherer
2050346
ab € 3.722,38*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger WAS 40.100, 20 L Kanister
IBS Scherer
2050358
ab € 110,91*
Ähnlich
IBS-Spezialreiniger WAS 40.100, 200L
IBS Scherer
2050345
ab € 874,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen