Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiniger WAS 30.100 200L Fass


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reiniger WAS 30.100 200L Fass
Reiniger WAS 30.100 200L Fass
Reiniger WAS 30.100 200L Fass
Reiniger WAS 30.100 200L Fass
Reiniger WAS 30.100 200L Fass
Reiniger WAS 30.100 200L Fass
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7830102375
Hersteller:
     IBS
Herst.-Nr.:
     2050348
EAN/GTIN:
     4030209503480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Hochdruckreiniger-Konzentrat
Hochdruckreinigerkonzentrat
Industriegerätereiniger
Hochdruckreinigungsmittel WAS 30.100 • Alkalisches (pH 13,5), wässriges, flüssiges Reinigungskonzentrat • Geeignet für den Einsatz in allen herkömmlichen Hochdruckreinigungsgeräten in Industrie und Gewerbe, z.B. am Waschplatz / Waschhalle, Portalanlagen, Schaumlanze / -kanone, Vorsprüher • Sehr gut zum Vorsprühen geeignet • Reinigt mit Glanzeffekt, Abperl-Effekt • Verbleibender Schutzfilm schützt die Oberfläche: Wasser wird abgewiesen, die gereinigten Stellen bleiben länger sauber • Keine separate Trocknungshilfe notwendig - mit integrierter Trocknungs- bzw. Ablaufhilfe • Sehr gute Schaumhaftung für bessere Einwirkung und Intensivreinigung • Materialschonend • Für empfindliche Oberflächen und Werkstücke geeignet (lackierte Flächen, Kupfer, Aluminium ...) • Demulgierend - für Ölabscheider geeignet • Erfüllt die Anforderung der ÖNORM B 5104, B 5105 und B 5106 bezüglich des Abwassers • Umweltverträglich und anwenderfreundlich, Tenside leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien) • Empfohlene Dosierung: leichte bis normale Verschmutzung 3 - 5% / 1:30; besonders starke Verschmutzung 6 - 10% / 1:15 Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere Augenschäden;H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt:
200 l
Herstellerartikelnummer:
2050348
Herstellername:
IBS Scherer GmbH
Gebinde:
Fass

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 973,79*
€ 1.080,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 989,94*
€ 1.081,02*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.005,49*
€ 1.089,36*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.007,19*
€ 1.130,07*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 1.064,50*
€ 1.149,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,07*
€ 1.344,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.107,35*
€ 1.317,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,40*
€ 1.255,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,13*
€ 1.234,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.017,93*
€ 1.211,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,19*
€ 1.198,56
pro Stück
1 Stück enthält 200 Liter (ab € 5,03595* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBS Scherer
2050072
ab € 1.024,86*
Ähnlich
IBS Scherer
2050349
ab € 4.127,81*
Ähnlich
IBS Scherer
2050363
ab € 127,67*
Ähnlich
IBS Scherer
2050434
ab € 719,46*
Ähnlich
IBS Scherer
2050433
ab € 584,00*
Ähnlich
IBS Scherer
2050428
ab € 75,96*
Ähnlich
IBS Scherer
2050346
ab € 3.727,05*
Ähnlich
IBS Scherer
2050358
ab € 111,50*
Ähnlich
IBS Scherer
2050345
ab € 874,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.