Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallgerät, Elmasonic xtra ST 2500H, Volumen 215 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallgerät
Ultraschallgerät
Ultraschallgerät
Ultraschallgerät
Artikel-Nr.:
     103-726941
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1076439
EAN/GTIN:
     4061753264794
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallgerät, Elmasonic xtra ST 2500H, Volumen 215 l.

Mit Pulse-Funktion zur Intensivierung der Reinigungswirkung bei hartnäckigen Verschmutzungen. Frequenz umschaltbar zwischen 25 kHz zur Grob- und Vorreinigung und 45 kHz zur Feinreinigung. Abgeschrägter Wannenboden zur besseren Entleerung der Reinigungsflüssigkeit.

Elmasonic xtra ST Geräteserie für den robusten Einsatz in Produktion, Werkstatt und Service konzipiert. Ausgelegt für den Dauerbetrieb bei höchster Beanspruchung, bei Einschichtbetrieb mit einer Gewährleistung von 3 Jahren. Umfangreiche Ausstattungsmerkmale machen die Arbeit mit den Geräten einfach und effektiv. Alle Parameter wie Zeit- und Heizungsvorwahl, Ultraschallfrequenz und weitere programmierbare Funktionen sind am vorderseitig angebrachten Bedienpanel leicht einzustellen und zu überwachen. Lieferumfang - Ultraschallreinigungsgerät - Bedienungsanleitung

Leistungsstarkes Standgerät im Dauerbetrieb für Produktion und Werkstatt.
Weitere Informationen:
Arbeitsvolumen max.:
215 Liter
Frequenz:
25/45 Hz
Heizleistung:
7,5 kW
Leistung effektiv:
2000 Watt
Material:
Edelstahl
Höhe:
936 mm
Breite:
1035 mm
Tiefe:
900 mm
Innenmaße Wanne HxBxT:
520x750x650 mm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschallbäder elma, ultraschall-reinigungsgerät, ultraschallreiniger mit heizung, Elma, 726941 49, Kleinteile-Entfettung, Kleinteilereiniger, Teilereiniger, Teilereinigung, Teilereinigungen, Teilereinigungsgerät, Teilereinigungsgeräte, Teilewaschgerät, Teilewaschgeräte, Ultraschallgerät, Ultraschallgeräte, Ultraschallreinigungsgeräte, Ultraschallreinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.329,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13.329,32* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.155,32*
€ 16.844,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.795,67*
€ 16.416,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13.657,72*
€ 16.252,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.452,88*
€ 16.008,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.329,32*
€ 15.861,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.