Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallgerät, Elmasonic Select 500, Gesamtvolumen 49,7 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallgerät
Ultraschallgerät
Ultraschallgerät
Ultraschallgerät
Artikel-Nr.:
     103-726995
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1108777-001
EAN/GTIN:
     4061753255648
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallgerät, Elmasonic Select 500, Gesamtvolumen 49,7 l.

5 Ultraschallmodi für beste Reinigungsergebnisse. Speicher für 4 individuelle Reinigungsprogramme. Übersichtliches, gut lesbares Display.

Leistungsstark und individuell - das sind Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Select. Ausgestattet mit einer Ultraschallfrequenz von 37 kHz, 5 Ultraschallmodi, der Möglichkeit bis zu 4 individuelle Reinigungsprogramme zu speichern, einer Heizung sowie mit Wannenvolumen von 3 bis 90 Litern (ab Select 60 mit Ablauf) sind Elmasonic-Select-Geräte vielseitig einsetzbar. Lieferumfang - Deckel - Netzkabel (Kaltgeräteanschluss) - Schlauchtülle für Ablauf - Betriebsanleitung

Vielseitiger Einsatz im Labor und Industrie.
Weitere Informationen:
Arbeitsvolumen max.:
40.3 Liter
Frequenz:
50/60 Hz
Heizleistung:
1,6 kW
Leistung effektiv:
540 Watt
Material:
Edelstahl
Höhe:
505 mm
Breite:
775 mm
Tiefe:
425 mm
Innenmaße Wanne HxBxT:
290x500x330 mm
Innenmaße Korb HxBxT:
195x460x300 mm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, ultraschallbäder elma, ultraschall-reinigungsgerät, Elma, 726995 49, Ultraschallgerät, Ultraschallgeräte, Ultraschallreinigungsgeräte, Ultraschallreinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.895,50*
€ 3.215,27*
Frei Haus
ab € 2.155,11*
€ 3.246,29*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.215,27*
€ 3.826,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.112,29*
€ 3.703,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.081,16*
€ 3.666,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.987,56*
€ 3.555,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.924,06*
€ 3.479,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.895,50*
€ 3.445,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.