Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallgerät, Elmasonic Select 900, Gesamtvolumen 89 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallgerät
Ultraschallgerät
Ultraschallgerät
Artikel-Nr.:
     103-726999
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1108778-001
EAN/GTIN:
     4061753255662
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallgerät, Elmasonic Select 900, Gesamtvolumen 89 l.

5 Ultraschallmodi für beste Reinigungsergebnisse. Speicher für 4 individuelle Reinigungsprogramme. Übersichtliches, gut lesbares Display.

Leistungsstark und individuell - das sind Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Select. Ausgestattet mit einer Ultraschallfrequenz von 37 kHz, 5 Ultraschallmodi, der Möglichkeit bis zu 4 individuelle Reinigungsprogramme zu speichern, einer Heizung sowie mit Wannenvolumen von 3 bis 90 Litern (ab Select 60 mit Ablauf) sind Elmasonic-Select-Geräte vielseitig einsetzbar. Lieferumfang - Deckel - Netzkabel (Kaltgeräteanschluss) - Schlauchtülle für Ablauf - Betriebsanleitung

Vielseitiger Einsatz im Labor und Industrie.
Weitere Informationen:
Arbeitsvolumen max.:
63.7 Liter
Frequenz:
50/60 Hz
Heizleistung:
2 kW
Leistung effektiv:
960 Watt
Material:
Edelstahl
Höhe:
505 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
595 mm
Innenmaße Wanne HxBxT:
285x600x500 mm
Innenmaße Korb HxBxT:
190x545x460 mm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, elma ultraschall-reiniger, ultraschall reiniger, deckel ultraschall-reinigungsgerät, Elma, 726999 49, Ultraschallgerät, Ultraschallgeräte, Ultraschallreinigungsgeräte, Ultraschallreinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.240,81*
€ 4.768,97*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.416,57*
€ 4.814,32*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.814,32*
€ 5.729,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.672,06*
€ 5.559,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.625,34*
€ 5.504,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.522,54*
€ 5.381,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.448,28*
€ 5.293,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.416,57*
€ 5.255,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.