| |
|
| Artikel-Nr.: 103-727328 Herst.-Nr.: EH-ST5-157 EAN/GTIN: 4251138219802 |
| |
|
| | |
| Erste-Hilfe-Station, CLASSIC No. 1, inkl. Augenspülflaschen, Pflaster, Erste-Hilfe-Koffer.
Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen. Optimale Erstversorgung bei kleineren Unfällen und Augenverletzungen. Mit Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender und Augenspülflaschen. Ungeöffnet 3 Jahre haltbar.
Mit der Erste-Hilfe-Station CLASSIC No. 1 wird eine optimale Erstversorgung bei kleineren Unfällen und Augenverletzungen möglich! Eine schnelle und leichte Anwendung im Erste-Hilfe-Fall wird gewährleistet. Die Station lässt sich an nahezu jedem Arbeitsplatz montieren und erhöht den Sicherheitsstandard in Ihrem Betrieb. Bestückung: - Erste-Hilfe-Koffer mit Inhalt gemäß DIN 13157 - Pflasterspender mit 45 textilen und 45 wasserfesten Pflasterstrips - Augenspülstation in staubgeschützter Wandbox mit 2 Augenspülflaschen mit 500 ml Natriumchloridlösung (0,9%) Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 150 mm | Farbe: | grün, rot | Material: | Kunststoff | Befestigungsart: | Wandmontage | Norm: | DIN 13157 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, verbandskoffer grün din 13157, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, 727328 49, Betriebssicherheit, Betriebssicherheiten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Erste-Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe-Stationen, Pflaster, Sanitätskasten, Verbandschränke, Verbandstoff, Verbandstoffe |
| | |
| |