Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety Erste-Hilfe-Station CLASSIC No.1, mit Füllung DIN 1 278300-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-278300-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     EH-ST5-157
EAN/GTIN:
     4251138219802
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
B-Safety Erste-Hilfe-Station CLASSIC No.1, mit Füllung DIN 13157 Erste-Hilfe-Ausrüstung bei kleineren Unfällen und Augenverletzungen sofort griffbereit: dank der B-Safety Erste-Hilfe-Station CLASSIC mit DIN-Füllung. Durch die Zentralisierung und weitläufige Sichtbarkeit sparen Sie im Ernstfall wertvolle Zeit. Inkl. Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender und Augen-Notfallstation. Optimale Erstversorgung für kleinere Unfälle und Augenverletzungen Inkl. Erste-Hilfe-Koffer, Pflasterspender und Augen-Notfallstation Gute Sichtbarkeit Einfache Handhabung Inkl. Befestigungsmaterial zur Wandmontage Haltbarkeit: 3 Jahre Gemäß DIN 13157 Mit verschiedenen Füllungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche erhältlich Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13157 Wandhalterung = ja Höhe = 500 mm Breite = 600 mm Tiefe = 150 mm Material = Kunststoff Eigengewicht = 4,9 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
4.9 kg
Höhe:
500 mm
Tiefe:
150 mm
Breite:
600 mm
Material:
Kunststoff
Wandhalterung:
ja
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
DIN 13157
HEIGHT GRO:
630.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30065000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,50*
ab € 82,77*
€ 101,15*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,46*
€ 157,58*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 151,54*
€ 179,41*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 189,09*
€ 223,81*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,98*
€ 211,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.