Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157, mit Inhalt, 85-teilig, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157
Artikel-Nr.:
     103-727386
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR364157
EAN/GTIN:
     4251138202279
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157, mit Inhalt, 85-teilig, orange.

Schlagfest und bruchsicher. Plombierbar und mit Wandhalterung. Inkl. Erste-Hilfe Material gemäß Norm.

Erste-Hilfe-Koffer CLASSIC aus ABS-Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennstege, plombierbar und mit Wandhalterung. Inklusive 90°-Arretierung zum Offenhalten des Koffers an der Wand. Lieferumfang: - Erste-Hilfe Material gemäß der Norm - 1 x Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen - 1 x Inhaltsverzeichnis
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
130 mm
Farbe:
orange
Material:
ABS-Kunststoff
Befestigungsart:
mit Wandhalterung
Norm:
DIN 13157
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste-Hilfe-Koffer leer, Erstehilfekoffer, leer, Leerer Erste-Hilfe-Koffer, erste hilfe koffer b-safety, erste hilfe kasten, 727386 49 (EHKQ1), Betriebssicherheit, Betriebssicherheiten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Erste-Hilfe-Koffer, Notfallkoffer, Sanitätskasten, Sanitätskästen, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Verbandkasten, Verbandkästen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,20*
€ 40,20*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 31,35*
€ 41,91*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 45,76*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 38,38*
€ 51,10*
6 Tage
43
€ 6,99*
ab € 56,49*
€ 73,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1577226
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.