Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety BR364157 Erste Hilfe Koffer DIN 13157 310 x 210 x 130 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W46338
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR364157
EAN/GTIN:
     4011166210338
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe-Koffer Classic aus ABS-Kunststoff, orange, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennstege, plombierbar mit Wandhalterung.
Features:
DIN 13157, 310 x 210 x 130 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
130 mm
Länge:
310 mm
Farbe:
orange
Breite:
210 mm
Material (Details):
ABS-Kunststoff
Normen:
DIN 13157
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Erste Hilfe Koffer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,62*
€ 40,11*
2 Tage
5
€ 5,00*
ab € 30,59*
€ 40,11*
2 Tage
25
€ 5,49*
ab € 30,59*
€ 40,37*
€ 5,50*
ab € 29,96*
€ 40,72*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 41,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leina
21003
ab € 25,18*
Sonstiges
Leina
REF 21035
ab € 34,24*
Sonstiges
Leina
REF 21091
ab € 45,27*
Sonstiges
Leina
REF 21092
ab € 54,67*
Sonstiges
Toolcraft
1577226
ab € 7,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.