Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommissionierwagen, grau, für 9 14-l-Behälter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommissionierwagen
Kommissionierwagen
Kommissionierwagen
Artikel-Nr.:
     103-727649
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     11047
EAN/GTIN:
     8717185615760
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Kommissionierwagen, grau, für 9 14-l-Behälter.

Flexibles und ergonomisches Transportieren. Klemmbrett zur Kommissionierung. Nicht kreidende Reifen.

Dieser Kommissionierwagen kann mit 9 oder 12 Behältern (Zubehör) à 14 Liter ausgestattet werden und überzeugt durch seine leichte Bauweise. 4 kugelgelagerte Lenkrollen aus TPR-Gummi (spurlos) sorgen für einen ruhigen Lauf. An die angeschweißte Schreibplatte können jegliche Unterlagen geheftet werden. Lackiert in grauer, widerstandsfähiger Pulverbeschichtung (keine Lösungsmittel, weniger umweltschädlich). Wird montiert geliefert.
Weitere Informationen:
Höhe:
920 mm
Länge:
800 mm
Breite:
430 mm
Gestellmaterial:
Stahl
Gestellfarbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, Kommissionierwagen, Kommissionswagen, kommissionierwagen, MATADOR, 727649 49, Kommissionierwägen, Montierwagen, Montierwägen, Transportwagen, Transportwägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,48*
€ 474,17*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 403,66*
€ 474,73*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,17*
€ 564,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,70*
€ 549,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,09*
€ 543,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,18*
€ 525,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,54*
€ 508,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,48*
€ 470,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.