Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matador - Kommisionierwagen für 9 Behälter 447450-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-447450-YY
Hersteller:
     Matador BV
Herst.-Nr.:
     11047
EAN/GTIN:
     8717185615760
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Matador - Kommisionierwagen für 9 Behälter Geeignet für 9 Behälter mit je 14 Liter Klemmbrett für Unterlagen 4 Lenkrollen aus TPR-Gummi - nicht markierend Lackiert in grauer widerstandsfähiger Pulverbeschichtung (keine Lösungsmittel, weniger umweltschädlich) Montiert Tragkraft = 150 kg Höhe = 920 mm Breite = 430 mm Ladeflächen Anzahl = 2 Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Bockrollen Anzahl =
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
- Stk.
Ladeflächen Anzahl:
2
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Breite:
430 mm
Höhe:
920 mm
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
920.00 mm
WIDTH GRO:
430.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
14.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
TOV Logistic Solutions
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,91*
€ 477,83*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 401,22*
€ 478,41*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,41*
€ 569,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,79*
€ 566,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,19*
€ 540,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,91*
€ 523,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,22*
€ 477,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.