Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-729451 Herst.-Nr.: 1442995000 EAN/GTIN: 4026631001083 |
| |
|
| | |
| PE-Auffangbeutel, 145 l, VE 100 Stk. Weitere Informationen: | | Volumen: | 145 Liter | Material: | Polyethylen (PE) | Farbe: | transparent | Produkttyp: | Zubehör für Aktenvernichter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 84,54* | € 107,03* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 85,93* | € 111,43* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 86,27* | € 112,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 86,98* | € 112,67* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 122,25* | € 160,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,2225* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|