Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1442995000 Herst.-Nr.: 1442995000 EAN/GTIN: 4026631001083 |
| |
|
| | |
| - Farbe: transparent weiß
- für folgende Modelle: 390.3/390.2/390.1/411.2/411.1/412.2
- Abmessungen 525x425x1100mm (BxTxL)
- Material PE
- Packung mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | HSM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, Seitenfaltensack, hsm pe seitenfaltensack, abfall-säcke transparent, abfall säcke, 1442, Aktenvernichterbeutel, Beutel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,831* | € 1,093* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 86,10* | € 110,34* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Beutel | € 5,87* | ab € 86,74* | € 110,35* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 86,55* | € 110,53* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 91,05* | € 115,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,8674* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|