Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Nass-/Trockensauger, Behältervolumen 78 l, 2400 W.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industrie-Nass-/Trockensauger
Industrie-Nass-/Trockensauger
Industrie-Nass-/Trockensauger
Industrie-Nass-/Trockensauger
Artikel-Nr.:
     103-730929
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     010342
EAN/GTIN:
     4011240010342
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Industrie-Nass-/Trockensauger, Behältervolumen 78 l, 2400 W.

Mit Tangential-Zyklonprinzip. Speziell für Großflächen- und Maschinenreinigung. Mit großem Behälter und bedarfsgerechtem Kippfahrgestell. Mit Spezial-Faltenfilterpatrone (ca. 3200 cm² Filterfläche) und Polyester-Filtersack (ca. 3100 cm² Filterfläche).

Standardausstattung System Ø 35 mm 1 Saugschlauch 3,2 m 1 Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber 2 Edelstahl-Saugrohre à 500 mm 1 Profi-Bodendüse 45 (Alu) mit Gummi- und Borstenleiste 1 Fugendüse 1 Saugpinsel
Weitere Informationen:
Behälterinhalt:
78 Liter
Höhe:
970 mm
Leistungsaufnahme:
2400 Watt
Standardzubehör:
System-Ø 35 mm, 1 Saugschlauch 3,2 m, 1 Edelstahl-Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Edelstahl-Saugrohre à 500 mm, 1 Profi-Bodendüse 45 (Alu) mit Gummi- und Borstenleiste, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel
Unterdruck:
205 mbar
Gewicht:
33 kg
Luftleistung:
2x54 l/s
Behältermaterial:
Stahl, verchromt
Ausführung Motorgebläse:
2 Motoren, mit Bypasskühlung
Anzahl Motoren:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, bodensauger starmix, boden staubsauger, starmix, 730929 49, Gewerbestaubsauger, Nass-Sauger, Nass-Trockensauger, Nass-Trocken-Sauger, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen, Sauger, Staubsauger, Trocken-Sauger, Wasser-Sauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 824,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,77*
€ 1.211,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,41*
€ 1.159,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 964,66*
€ 1.147,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 919,73*
€ 1.094,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,02*
€ 1.046,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,94*
€ 981,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.