Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

switchROLL Ringe, Länge 295 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
switchROLL Ringe
switchROLL Ringe
switchROLL Ringe
Artikel-Nr.:
     103-731422
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     30304
EAN/GTIN:
     4260046927594
Suchbegriffe:
meychair ergonomics
731422 49
Betriebssport
Ergonomie
switchROLL Ringe, Länge 295 mm, anthrazit.

Simpel und vielseitig, austauschbare Oberfläche. Ringoberfläche für anregende Massage. Leicht abwaschbar.

Faszienrolle zur Selbstmassage - lindert Verspannungen und Schmerzen. Die wechselbare Oberfläche ermöglicht vielseitiges Faszientraining. Je nach Tagesform geeignet für sanfte Massage oder gezieltes Training. Einfach die komplette Rolle mit den Erweiterungssets (siehe Zubehör) ergänzen - praktisches Handling und nachhaltig. Der äußerst stabile, langlebige Rollenkern und die widerstandsfähige Oberfläche stecken intensives Training auch langfristig locker weg. Erhältlich in zwei Härtegraden: Anthrazit - geringer Härtegrad für Einsteiger und schmerzempfindliche Menschen, sanfte Massage Schwarz - hoher Härtegrad für Sportler und intensive Massagewirkung switchROLL Ringe: Die Oberfläche bewirkt eine anregende Massage, knetet intensiv das Bindegewebe und verbessert das Hautbild. Die Ringe regen die Durchblutung an und lösen bei langfristiger Anwendung Verklebungen und Verspannungen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Faszienrollen
Farbe:
anthrazit
Länge:
295 mm
Durchmesser:
157 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.