Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

switchROLL, glatt, Länge 295 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
switchROLL, glatt
switchROLL, glatt
switchROLL, glatt
Artikel-Nr.:
     103-731425
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     30306
EAN/GTIN:
     4260046927617
Suchbegriffe:
meychair ergonomics
731425 49
Betriebssport
Ergonomie
switchROLL, glatt, Länge 295 mm, anthrazit.

Simpel und vielseitig, austauschbare Oberfläche. Glatte Oberfläche für großflächige Massage. Leicht abwaschbar.

Faszienrolle zur Selbstmassage - lindert Verspannungen und Schmerzen. Die wechselbare Oberfläche ermöglicht vielseitiges Faszientraining. Je nach Tagesform geeignet für sanfte Massage oder gezieltes Training. Einfach die komplette Rolle mit den Erweiterungssets (siehe Zubehör) ergänzen - praktisches Handling und nachhaltig. Der äußerst stabile, langlebige Rollenkern und die widerstandsfähige Oberfläche stecken intensives Training auch langfristig locker weg. Erhältlich in zwei Härtegraden: Anthrazit - geringer Härtegrad für Einsteiger und schmerzempfindliche Menschen, sanfte Massage Schwarz - hoher Härtegrad für Sportler und intensive Massagewirkung switchROLL glatt: Die glatte Oberfläche bewirkt eine flächige Massage, knetet intensiv das Bindegewebe und verbessert das Hautbild. Die Rolle regt die Durchblutung an und löst bei langfristiger Anwendung Verklebungen und Verspannungen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Faszienrollen
Farbe:
anthrazit
Länge:
295 mm
Durchmesser:
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.