Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsset switchROLL, glatt, Länge 295 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsset switchROLL, glatt
Erweiterungsset switchROLL, glatt
Artikel-Nr.:
     103-731449
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     30405
EAN/GTIN:
     4260046928386
Suchbegriffe:
meychair ergonomics
731449 49
Betriebssport
Ergonomie
Erweiterungsset switchROLL, glatt, Länge 295 mm, schwarz.

Ergänzung zu einer bestehenden Rolle. Glatte Oberfläche für großflächige Massage. Platzsparende Aufbewahrung. Leicht abwaschbar.

Oberflächen-Set in Erweiterung zur switchROLL. Große Auswahl verschiedener Ausführungen, einfacher Wechsel. Faszienrollen lindern Verspannungen und Schmerzen durch Selbstmassage. Mit unterschiedlichen Erweiterungssets passt sich die switchROLL der Tagesform an, für gezieltes Training oder sanfte Massage. Einfach die komplette Rolle mit diesen Erweiterungssets ergänzen - praktisches Handling und nachhaltig. Der äußerst stabile, langlebige Rollenkern und die widerstandsfähigen Oberflächen stecken intensives Training auch langfristig locker weg. Erhältlich in zwei Härtegraden: Anthrazit - geringer Härtegrad für Einsteiger und schmerzempfindliche Menschen, sanfte Massage Schwarz - hoher Härtegrad für Sportler und intensive Massagewirkung Erweiterungsset switchROLL glatt: Die glatte Oberfläche bewirkt eine flächige Massage, knetet intensiv das Bindegewebe und verbessert das Hautbild. Die Rolle regt die Durchblutung an und löst bei langfristiger Anwendung Verklebungen und Verspannungen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Faszienrollen
Farbe:
schwarz
Länge:
295 mm
Durchmesser:
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.