| |
|
| Artikel-Nr.: 103-733868 Herst.-Nr.: 179S002329 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schmutzfangmatte, Notrax Déco Design™, LxB 900 x 600 mm, schwarz/grau.
Getuftete Schmutzfangmatte aus 100% knitterfreiem Polyamid. Modernes Design - ideal für repräsentative Eingangsbereiche. Widerstandsfähiger Vinyl-Rücken mit Feinbearbeitung. Für Innen- oder überdachte Außenbereiche.
Getuftete Teppichmatte aus 100% knitterfreiem Polyamid 6,0 High-TwistGarn mit 700 g Garn pro m². Der widerstandsfähige Vinyl-Rücken mit Feinbearbeitung passt sich jeder Oberfläche an. Diese dekorativen, modisch bedruckten Schmutzfangmatten passen zu jeder Innengestaltung und jeder Raumatmosphäre. Diese qualitativ hochwertige, multifunktionale Schmutzfangmatte reinigt und trocknet Schuhsohlen, damit Schmutz und Feuchtigkeit nicht ins Gebäude getragen werden. Hohe Farbechtheit gemäß DIN 54006. Absorptionsvermögen 4l/m². Weitere Informationen: | | Länge: | 900 mm | Breite: | 600 mm | Höhe: | 8 mm | Material Oberseite: | Polyamid | Material Unterseite: | Vinyl | Farbe: | schwarz, grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türmatten, fußbodenmatte, NOTRAX, 733868 49, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Matte, Matten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte |
| | |
| |