Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochwand für Arbeitstisch, Rückwand, zur Aufnahme von Werkzeughaltern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochwand für Arbeitstisch
Lochwand für Arbeitstisch
Lochwand für Arbeitstisch
Artikel-Nr.:
     103-735530
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     E-AT-LB
EAN/GTIN:
     4054666023602
Suchbegriffe:
Arbeitstischrückwand
Rückwand Arbeitstisch
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochwand für Arbeitstisch, Rückwand, zur Aufnahme von Werkzeughaltern.

Für die übersichtliche Werkzeuglagerung über der Arbeitsfläche. Montage zwischen zwei Lochsäulen.

Lochblech-Rückwand zur Aufnahme von Werkzeughaltern. Breite x Höhe 1410 x 380 mm. Aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Vierkantlochung 9 x 9 mm, Lochabstand 38 mm. Passend für EUROKRAFT-Werkzeughalter.

Passende Werkzeughaken gleich mitbestellen (Zubehör).
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Höhe:
380 mm
Breite:
1410 mm
Tiefe:
45 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, lochplatte lichtgrau, rückwand arbeitstisch, lochplatte kaiser kraft, 735530 49, Eigenfertigung, Lochplatten, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,52*
€ 188,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,93*
€ 186,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,43*
€ 171,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.