Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4'' MONSTER Bit-Umschaltknarre, 80 Zahn, rot/schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4'' MONSTER Bit-Umschaltknarre
1/4'' MONSTER Bit-Umschaltknarre
Artikel-Nr.:
     103-735543
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     935.1490
EAN/GTIN:
     4042146864630
Suchbegriffe:
Bit-Umschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
ks tools umschaltknarre 1/4
1/4'' MONSTER Bit-Umschaltknarre, 80 Zahn, rot/schwarz.

Sehr robuste, langlebige Profi-Ausführung. Extrem schlanker Kopf. Umschaltbar durch Doppel-Pin-Technik.

Bit-Umschaltknarre nach DIN 3122 / ISO 3315. Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung. Umschaltbar durch Doppel-Pin-Technik. Fein verzahnter 80-Zahn-Ratschenmechanismus. Ergonomischer 2-Komponentengriff mit Weichzone. Chrom-Vanadium, matt satiniert. Anzugsdrehmoment bis 950 Nm. Gesamtlänge 125 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, KS Tools, 735543 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Knarre, Knarren, Ratsche, Ratschen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4469
€ 19,90*
ab € 18,51*
€ 25,83*
€ 4,90*
ab € 20,47*
€ 29,23*
7 Tage
4469
€ 4,95*
ab € 21,35*
€ 29,47*
7 Tage
4469
€ 5,99*
ab € 21,78*
€ 30,78*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 37,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.