Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, Fünffuß-Stahlrohrgestell mit Bodengleitern, Sitz aus Buchenschichtholz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung
Artikel-Nr.:
     103-737081
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3521.02
EAN/GTIN:
     4260257711678
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Werkstatthocker
arbeitsdrehhocker holz
Arbeitshocker mit Gasfeder-Höhenverstellung, Fünffuß-Stahlrohrgestell mit Bodengleitern, Sitz aus Buchenschichtholz.

Sitz-Ø 350 mm. Gasfeder-Höhenverstellung. Fünffuß-Gestell.

Dieser Arbeitshocker kombiniert Funktionalität mit modernem Design und ist ideal für verschiedene Arbeitsumgebungen geeignet. Der Hocker wird zerlegt geliefert, die Montage ist schnell und einfach. Der Sitz hat einen Durchmesser von 350 mm und ist dank einer Gasfeder leicht in der Höhe in einem Bereich von 410 bis 535 mm verstellbar. Dies bietet flexible Anpassungsmöglichkeiten an unterschiedliche Arbeitsbedingungen. Das Fünffuß-Gestell ist aus robustem Stahlrohr gefertigt und in klassischem Schwarz gehalten. Die Ausführung mit Rollen, die belastungsgebremst sind, sorgt für Sicherheit und Mobilität, indem sie nur unter Gewichtsbelastung rollen. Der Fußdurchmesser des Gestells beträgt 590 mm, was eine stabile Basis bietet. Der drehbare Sitz erhöht die Beweglichkeit und Effizienz bei der Arbeit. Mit einer Tragfähigkeit von 110 kg ist der Hocker für eine Vielzahl von Benutzern geeignet. Dieser Arbeitshocker ist nicht nur praktisch, sondern auch ästhetisch ansprechend und erfüllt hohe Anforderungen an Komfort und Mobilität in dynamischen Arbeitsbereichen wie Büros, Laboren oder Werkstätten.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Buchenschichtholz
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzfarbe:
Buche natur
Sitzhöhe:
380 - 515 mm
Sitzdurchmesser:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker, 737081 49, Drehhocker, Hocker, Sitzhocker, Sitzmöbel, Werkstattstuhl, Werkstattstühle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,48*
€ 150,38*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 127,94*
€ 161,18*
18 Tage
30
Frei Haus
ab € 178,83*
€ 220,42*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,76*
€ 171,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.