Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Deichselstapler, Tragfähigkeit 1200 kg, Gabelmaße 1150 x 570 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Deichselstapler
Elektro-Deichselstapler
Elektro-Deichselstapler
Artikel-Nr.:
     103-737482
Hersteller:
     Gesutra
Herst.-Nr.:
     GE0077954
EAN/GTIN:
     4260151128886
Suchbegriffe:
737482 49
Deichselstapler
E-Deichselstapler
Elektro-Deichselstapler
Elektro-Deichselstapler, Tragfähigkeit 1200 kg, Gabelmaße 1150 x 570 mm.

Vollelektrischer Deichselstapler. Preisgünstiges Einsteigermodell. Kompakte Bauweise.

Einfach und zuverlässig, so müssen Hub- und Fördergeräte heute sein. Dieser Deichselstapler vereint beide Eigenschaften und überzeugt zusätzlich mit einem günstigen Anschaffungspreis. Der Elektro-Deichselstapler hebt Paletten bis 1000 kg und hat eine maximale Hubhöhe von 3300 mm. Paletten stapeln war noch nie so günstig. Dank der kompakten Maße können Sie den Deichselstapler auch problemlos durch engere Gänge im Lager fahren. Die seitlich angebrachte Deichsel ermöglicht zudem eine gute Sicht auf die zu befördernde Palette und erleichtert das Navigieren. Duplexmast Ausgestattet ist der Deichselstapler mit einem Duplexmast. Dieser verfügt über 2 Mastprofile mit 3 Hubzylindern. Während des Hubvorgangs durchläuft der Hubschlitten zuerst den Freihub und somit die gesamte Länge des inneren Rahmens. Erst danach tritt der Innenrahmen aus. Gel-Batterie - unempfindlicher gegen Vibrationen Der Elektro-Deichselstapler ist mit einer effektiven Gel-Batterie und integrierten Lagegerät ausgestattet und bietet dem Bediener maximale Flexibilität. Gel-Batterien haben den Vorteil, dass sie einen größeren Schutz vor Vibrationen bieten. Die gekapselte Bauform erleichtert zudem die Handhabung und verbessert die Sicherheit. Ein Auslaufen einer intakten Gel-Batterie braucht der Anwender nicht zu fürchten. Wartung Dank der bewährten, hochwertigen Bauteile ist die Wartung oder gegebenenfalls die Reparatur sehr einfach und geht äußerst schnell über die Bühne. Dadurch ist der Deichselstapler äußerst kostengünstig im Unterhalt.
Weitere Informationen:
Hubbereich:
86 - 3300 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
170 mm
Tragbreite:
570 mm
Länge:
1717 mm
Breite:
800 mm
Bauhöhe:
2256 mm
Hubgeschwindigkeit min.:
110 mm/s
Hubgeschwindigkeit max.:
220 mm/s
Fahrgeschwindigkeit min.:
3.6 km/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.077,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.512,27*
€ 5.369,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.366,37*
€ 5.195,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.322,70*
€ 5.144,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.211,40*
€ 5.011,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.131,09*
€ 4.916,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.077,73*
€ 4.852,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.