| |
|
| Artikel-Nr.: 103-737548 Herst.-Nr.: 11757 EAN/GTIN: 4061753255808 |
| |
|
| | |
| Rammschutzbarriere, Höhe 390 mm, Einzelplanke, Länge 8 m, verkehrsgelb.
Schütz vor Schäden durch handbetriebene und motorisierte Gabelstapler. Durch die modulare Bauweise ist sie beliebig erweiterbar und individuell einsetzbar. Elastisch, formstabil und zusätzlich UV- und wetterbeständig.
Rammschutzbarriere Einzelplanke Die Rammschutzbarriere wurde sowohl für den Innen- als auch Außenbereich entwickelt. Durch ihre modulare Bauweise ist sie beliebig erweiterbar. Die Rammschutzbarriere bietet Schutz vor Schäden durch handbetriebene und motorisierte Flurförderfahrzeuge an Wänden, Maschinen oder Waren. Die Barriere hält Fahrzeuge und ihre Lasten auf den vorgesehenen Wegen und sorgt dafür, dass sie nicht in geschützte Bereiche vordringen können. - Verbindungsrohr: Ø 200 mm - Standardlängen: 2 m, erweiterbar um je 2 m
Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern. Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Bodenbefestigung | Länge: | 8 m | Höhe: | 390 mm | Farbe: | verkehrsgelb | Bodenplattenlänge: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.191,07* | € 1.324,36* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.282,46* | € 1.437,36* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.304,08* | € 1.489,85* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.516,84* | € 1.669,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.563,04* | € 1.725,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|