Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbarriere, Höhe 390 mm, Einzelplanke, Länge 6 m, verkehrsgelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzbarriere
Rammschutzbarriere
Rammschutzbarriere
Artikel-Nr.:
     103-737551
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11756
EAN/GTIN:
     4061753255792
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutzbarriere, Höhe 390 mm, Einzelplanke, Länge 6 m, verkehrsgelb.

Schütz vor Schäden durch handbetriebene und motorisierte Gabelstapler. Durch die modulare Bauweise ist sie beliebig erweiterbar und individuell einsetzbar. Elastisch, formstabil und zusätzlich UV- und wetterbeständig.

Rammschutzbarriere Einzelplanke Die Rammschutzbarriere wurde sowohl für den Innen- als auch Außenbereich entwickelt. Durch ihre modulare Bauweise ist sie beliebig erweiterbar. Die Rammschutzbarriere bietet Schutz vor Schäden durch handbetriebene und motorisierte Flurförderfahrzeuge an Wänden, Maschinen oder Waren. Die Barriere hält Fahrzeuge und ihre Lasten auf den vorgesehenen Wegen und sorgt dafür, dass sie nicht in geschützte Bereiche vordringen können. - Verbindungsrohr: Ø 200 mm - Standardlängen: 2 m, erweiterbar um je 2 m

Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Länge:
6 m
Höhe:
390 mm
Farbe:
verkehrsgelb
Material:
HDPE-Kunststoff
Bodenplattenlänge:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Balken, Rammschutzbalken, Rollstopp, anfahrschutz, Ampere Rack Mammut, 737551 49, Rammschutzelement, Rammschutzelemente
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,54*
€ 1.014,69*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 1.026,55*
€ 1.136,98*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.014,94*
€ 1.150,60*
Frei Haus
ab € 1.078,77*
€ 1.203,48*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.190,04*
€ 1.323,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,60*
€ 1.369,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.130,54*
€ 1.345,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.119,24*
€ 1.331,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.085,86*
€ 1.292,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,76*
€ 1.256,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.014,94*
€ 1.207,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.