Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbarriere, Höhe 690 mm, Doppelplanke, Länge 6 m, verkehrsgelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzbarriere
Rammschutzbarriere
Rammschutzbarriere
Artikel-Nr.:
     103-737558
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11761
EAN/GTIN:
     4061753255846
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutzbarriere, Höhe 690 mm, Doppelplanke, Länge 6 m, verkehrsgelb.

Schützt durch doppelte Planken Gebäude, Maschinen und Ausrüstung vor intensivem Fahrzeugverkehr. Durch die modulare Bauweise ist sie beliebig erweiterbar und individuell einsetzbar. Elastisch, formstabil und zusätzlich UV- und wetterbeständig.

Rammschutzbarriere Doppelplanke Die Rammschutzbarriere wurde sowohl für den Innen- als auch Außenbereich entwickelt. Durch ihre modulare Bauweise ist sie beliebig erweiterbar. Die Rammschutzbarriere schützt durch ihre doppelten Planken Gebäude, Maschinen und Ausrüstung vor intensivem Fahrzeugverkehr. Diese flexible, strapazierfähige Barriere bietet Fahrzeugführern eine Orientierungshilfe und schirmt wichtige Sachwerte ab, indem sie hohe Aufprallenergie absorbiert. - Verbindungsrohr: Ø 200 mm - Standardlängen: 2 m, erweiterbar um je 2 m

Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Länge:
6 m
Höhe:
690 mm
Farbe:
verkehrsgelb
Material:
HDPE-Kunststoff
Bodenplattenlänge:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Balken, Rammschutzbalken, Rollstopp, Regal-Endschutz, Regalendschutz, anfahrschutz, Ampere Rack Mammut, 737558 49, Rammschutzelement, Rammschutzelemente
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.493,69*
€ 1.665,50*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 1.632,56*
€ 1.802,25*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.648,80*
€ 1.860,68*
Frei Haus
ab € 1.789,82*
€ 1.971,05*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.973,64*
€ 2.158,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.860,68*
€ 2.214,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.806,30*
€ 2.149,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.788,24*
€ 2.128,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.733,08*
€ 2.062,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.690,93*
€ 2.012,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.648,80*
€ 1.962,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.