| |
|
| Artikel-Nr.: 103-737561 Herst.-Nr.: 11762 EAN/GTIN: 4061753255853 |
| |
|
| | |
| Rammschutzbarriere, Höhe 690 mm, Doppelplanke, Länge 8 m, verkehrsgelb.
Schützt durch doppelte Planken Gebäude, Maschinen und Ausrüstung vor intensivem Fahrzeugverkehr. Durch die modulare Bauweise ist sie beliebig erweiterbar und individuell einsetzbar. Elastisch, formstabil und zusätzlich UV- und wetterbeständig.
Rammschutzbarriere Doppelplanke Die Rammschutzbarriere wurde sowohl für den Innen- als auch Außenbereich entwickelt. Durch ihre modulare Bauweise ist sie beliebig erweiterbar. Die Rammschutzbarriere schützt durch ihre doppelten Planken Gebäude, Maschinen und Ausrüstung vor intensivem Fahrzeugverkehr. Diese flexible, strapazierfähige Barriere bietet Fahrzeugführern eine Orientierungshilfe und schirmt wichtige Sachwerte ab, indem sie hohe Aufprallenergie absorbiert. - Verbindungsrohr: Ø 200 mm - Standardlängen: 2 m, erweiterbar um je 2 m
Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern. Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Bodenbefestigung | Länge: | 8 m | Höhe: | 690 mm | Farbe: | verkehrsgelb | Bodenplattenlänge: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Balken, Rammschutzbalken, Rollstopp, Regal-Endschutz, Regalendschutz, anfahrschutz, Ampere Rack Mammut, 737561 49, Rammschutzelement, Rammschutzelemente |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.973,48* | € 2.155,98* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.144,96* | € 2.332,55* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.161,51* | € 2.407,95* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.525,67* | € 2.722,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.621,05* | € 2.819,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|