Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller, Rohrdurchmesser 140 mm, verkehrsgelb, Höhe 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Poller
Rammschutz-Poller
Rammschutz-Poller
Artikel-Nr.:
     103-737569
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11741
EAN/GTIN:
     4061753264992
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Rammschutz-Poller, Rohrdurchmesser 140 mm, verkehrsgelb, Höhe 900 mm.

Zur Kennzeichnung und Sicherung von Gefahrenstellen in Innen- und Außenbereichen. Vielseitig einsetzbar (z.B. vor Türen, Rolltoren, Schalttafeln, Wänden, Zufahrten etc.). Elastisch, formstabil und zusätzlich UV- und wetterbeständig.

Der Rammschutz-Poller eignet sich ideal zur Kennzeichnung und Sicherung von Gefahrenstellen in Innen- und Außenbereichen. Der Poller kann vielseitig eingesetzt werden, wie z.B. vor Türen, Rolltoren, Schalttafeln, Wänden, Zufahrten, Ecken und Stellen, an denen Maschinen geschützt werden müssen. Durch seine Warnsignalfarbe hält er zudem Fahrer dazu an, wachsam zu bleiben.

Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Pfostenmaße:
140x900 mm
Material:
Kunststoff
Pfostenfarbe:
verkehrsgelb
Bauweise:
feststehend
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,77*
€ 168,67*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,03*
€ 182,99*
2 Tage
80
Frei Haus
ab € 125,36*
€ 190,14*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 171,30*
€ 207,85*
€ 4,95*
ab € 184,07*
€ 223,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,97*
€ 210,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 164,75*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 3.787,30*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 1.926,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 349,06*
Ähnlich
Schake
40271
ab € 307,86*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11766
ab € 376,48*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
11714
ab € 330,91*
Ähnlich
Schake
ab € 294,15*
Ähnlich
Schake
ab € 447,85*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 628,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.