| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-737572 Herst.-Nr.: 11746 EAN/GTIN: 4061753255976 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rammschutz-Poller STRONG, Rohrdurchmesser 200 mm, verkehrsgelb, Höhe 900 mm.
Ideal für Einsatzbereiche mit hohem Verkehrsaufkommen. Besondere Bauart mit feststehendem Innenrohr und beweglichen Außenringen. Für besonders hohes Fahraufkommen.
Der Rammschutz-Poller STRONG eignet sich ideal zur Kennzeichnung und Sicherung von Gefahrenstellen in Innen- und Außenbereichen und wird immer dann eingesetzt, wenn ein hohes Fahraufkommen existiert. Durch seine besondere Bauart, bei der über dem feststehenden, nahezu unverwüstlichen Kunststoffrohr sich bewegliche Außenringe befinden, kann dieser Poller nicht nur Aufprallenergie absorbieren, sondern auch besonders gut ableiten. Der Poller STRONG kann vielseitig eingesetzt werden, wie z.B. vor Türen, Rolltoren, Schalttafeln, Wänden, Zufahrten, Ecken und Stellen, an denen Maschinen o. Ä. geschützt werden müssen. Durch seine Warnsignalfarbe hält er zudem Fahrer dazu an, wachsam zu bleiben.
Montage erfolgt über Bodenplatte mittels Bodenankern. Montagematerial im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 900 mm | Pfostenmaße: | 220x220x900 mm | Material: | Kunststoff | Pfostenfarbe: | schwarz auf gelb | Bauweise: | feststehend | Befestigungsart: | Bodenbefestigung | Einsatzort: | Innen- und Außenbereich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Ampere Rack Mammut, 737572 49, Rammschutzelement, Rammschutzelemente |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 218,99* | € 265,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 234,69* | € 289,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 202,97* | € 300,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 272,09* | € 327,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 283,18* | € 339,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|