Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlschrank mit Schrägdach, Abteile schrankhoch, Gesamtbreite 1500 mm, 5 Abteile, blaugrau RAL 7031.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlschrank mit Schrägdach, Abteile schrankhoch
Stahlschrank mit Schrägdach, Abteile schrankhoch
Stahlschrank mit Schrägdach, Abteile schrankhoch
Artikel-Nr.:
     103-738846
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     9250731
EAN/GTIN:
     4250618240282
Suchbegriffe:
Stahl-Schrank
Stahlschrank
stahlschrank 50cm tief
stahl schrank
Stahlschrank mit Schrägdach, Abteile schrankhoch, Gesamtbreite 1500 mm, 5 Abteile, blaugrau RAL 7031.

Mit 100 mm hohem Schrägdach. Das schräge Schrankdach verhindert Ablegen von Müll etc. Tür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen.

Stabile Stahlblechkonstruktion in punktgeschweißter Ausführung. Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Türen Alle Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Kastenverstärkung. Abschließbar mit Drehriegelverschluss mit Vorrichtung für Vorhängeschloss (geeignet für Bügelstärke 6 - 8 mm). Inneneinrichtung Kleiderstange mit drei verschiebbaren Haken. Schrankhohe Abteile zusätzlich mit Hutboden. Abmessungen Abteilbreite 300 mm. Gesamttiefe 500 mm. Mit 150 mm hohen Füßen: Höhe vorne 1850, hinten 1950 mm. Mit 100 mm hohem Sockel (gegen Mehrpreis erhältlich - siehe Zubehör): Höhe vorne 1800, hinten 1900 mm.

Montierte Anlieferung. Auf Anfrage Elektrolytisch verzinkte Ausführung für Feuchträume.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
1500 mm
Korpusfarbe:
blaugrau RAL 7031
Türfarbe:
blaugrau RAL 7031
Verschlussart:
Drehriegel mit Vorrichtung für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
5 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech, punktgeschweißt
Weitere Suchbegriffe: stahlschrank 195 cm hoch, Wolf, 738846 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleide, Umkleiden, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,61*
€ 986,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,46*
€ 964,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 802,35*
€ 954,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,76*
€ 925,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,85*
€ 889,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,07*
€ 825,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.