Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portalkransystem ErgoLine®, mit Elektrokettenzug, TF 500 kg, Breite 5,8 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portalkransystem ErgoLine®
Portalkransystem ErgoLine®
Portalkransystem ErgoLine®
Portalkransystem ErgoLine®
Artikel-Nr.:
     103-740060
Hersteller:
     Vetter
Herst.-Nr.:
     ERGO5-5,5+V1272+SiXX4F-BL
EAN/GTIN:
     4061753256720
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
Portalkran
Portalkransystem ErgoLine®, mit Elektrokettenzug, TF 500 kg, Breite 5,8 m.

Ideal zur Verknüpfung mehrerer Arbeitsplätze. Keine Belastung der Hallenkonstruktion. Stützenhöhe ist variabel verstellbar.

Das Zweischienen-Leichtlaufportal ErgoLine® ist bestens geeignet im Handling von Lasten bis 250 kg, die schnell und komfortabel bewegt werden müssen. Während herkömmliche Kransysteme sich am besten aus der Mitte heraus verfahren lassen, bietet dieses System eine präzise und unvergleichbar leichte Verfahrbarkeit aus jeder Position heraus. Das ErgoLine®-System ist modular aufgebaut und kann auf Ihre Wünsche noch weiter angepasst werden. Die stufenlos einstellbaren Kragarme sind schnell an den Stützen befestigt und sorgen für eine mühelose Montage mittels DYNAMIK-Verbundankern, bei denen aufwändige Fundamentarbeiten entfallen. Portalkransystem ErgoLine® mit höhenverstellbaren Stützen und Aluminium Kran- und Katzbahn, Brücke mit kardanischer Lagerung.

Die technische Besonderheit dieser Krane erfordert eine auftragsbezogene Fertigung - kein Rückgaberecht. Bild mit Anwendungsbeispiel zeigt Zubehör, Sonderlängen und Sonderausstattung. Bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ausführung Portalkrane:
Kran mit Elektrokettenzug
Material:
Stahl
Bauhöhe von - bis:
2899 - 4264 mm
Haupthub:
4.5 m/min
Weitere Suchbegriffe: elektrokettenzug, Vetter, 740060 49, Alukran, Alu-Kran, Alukräne, Alu-Kräne, Aluminiumkran, Aluminium-Kran, Aluminiumkräne, Aluminium-Kräne, Alu-Portalkran, Alu-Portalkrane, Kran, Krane, Kräne, Portalkrane, Portalkräne, Werkstattkran, Werkstattkrane, Werkstattkräne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 22.164,38*
€ 22.855,93*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26.057,85*
€ 26.270,74*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.855,93*
€ 27.198,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.475,82*
€ 26.746,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22.251,06*
€ 26.478,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.168,97*
€ 26.381,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22.164,38*
€ 26.375,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.