Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Absorptionsschlauch
>
Ölbindeschlauch
>
Artikel
Saugschlauch, mit Universal-Absorberkonzentrat, Länge 3000 mm, VE 8 Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-741143
Hersteller:
Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
545571
EAN/GTIN:
4052469000851
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Saugschlauch, mit Universal-Absorberkonzentrat, Länge 3000 mm, VE 8 Stk.
Für nahezu alle Flüssigkeiten und jeden Untergrund. Besonders geeignet für pastöse Stoffe wie Harze, Farben, Lacke etc. Extrem saugfähig - TÜV-getestet.
Extrem saugfähig: 1 kg Granulat bindet 8,4 kg Öl oder 14 kg Natronlauge oder 9,7 kg Schwefelsäure. Im Bindevlies als Saugschlauch universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Bindung:
82 l/VE
Material:
Polypropylen (PP), Phenolharz
Länge:
3 m
Durchmesser:
75 mm
Gewicht:
12 kg
Beanspruchung:
stark
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Eigenschaft:
umleitend, eingrenzend, auffangend
... >
Umwelt
>
Gefahrstoffhandling
>
Leckage-Notfallprodukte
Weitere Suchbegriffe:
Schlängel
,
Öl-Sperren
,
Ölsperren
,
Ölbindegranulat
,
Ölbindemittel
,
Ölbindeschlauch
,
Öl-Aufsaugtuch
,
Ölbindetuch
,
Ölbindevlies
,
ölbindevlies
,
741143 49
,
Absorptionsmittel
,
Bindemittel
,
Bindevlies
,
Bindevliese
,
Bindevlies-Saugschlauch
,
Bindevlies-Saugschläuche
,
Bindevlies-Saugstrumpf
,
Bindevlies-Saugstrümpfe
,
Chemikalien-Bindemittel
,
Granulat
,
Granulate
,
Granulate zur Gefahrstoffbindung
,
Granulat zur Gefahrstoffbindung
,
Leckagemanagement-Produkt
,
Leckagemanagement-Produkte
,
Leckagenmanagement-Produkt
,
Leckage-Notfallprodukt
,
Leckage-Notfallprodukte
,
Notfall-Umweltschutz-Produkt
,
Notfall-Umweltschutz-Produkte
,
Ölbinder
,
Saugschlauch
,
Saugschläuche
,
Saugstrümpfe
,
Umweltschutz-Notfall-Produkt
,
Umweltschutz-Notfall-Produkte
,
Universal-Bindemittel
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
72
8
pro Stück
€ 5,45*
ab € 16,31875*
€ 20,60875*
Lager 2478
1 Tag
80
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,51*
€ 20,70375*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,6575*
€ 21,42125*
Lager 1736
2 Tage
72
8
pro Stück
€ 4,99*
ab € 17,3675*
€ 21,81875*
Lager 1955
5 Tage
72
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,6275*
€ 22,99375*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 21,42125*
€ 25,49129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59125*
€ 24,50359
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,38375*
€ 24,25666
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64375*
€ 23,37606
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,4475*
€ 23,14253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,6575*
€ 19,82243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück (
entspricht € 171,37* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemikalien- u.Ölbindemittel \"R\" Elephant Sorb Stand.Inh.40 l/ca.15kg RAW
RAW
22.00.24
€ 20,12*
Ähnlich
RAW 22.00.32 Chemikalien- und Ölbindemittel "R" Elephant Sorb Spezial Inhalt 20
RAW
22.00.32
€ 13,48*
Ähnlich
RAW 22.00.34 Chemikalien- und Ölbindemittel "R" Elephant Sorb Spezial Inhalt 40
RAW
22.00.34
€ 23,02*
Ähnlich
RAW 52.55.58 Absorberkonzentrat Green Stuff® Inhalt 100 l
RAW
52.55.58
€ 48,56*
Ähnlich
Universal-Absorberkonzentrat, Granulat im Sack, 10 l, VE 10 Stk.
Kaiser+Kraft
525549
€ 12,654*
Ähnlich
Universal-Absorberkonzentrat, Granulat im Sack, 50 l, VE 2 Stk.
Kaiser+Kraft
525553
€ 30,77*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.