Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox COMFORT, Inhalt 27 l, Außen-LxBxH 380 x 280 x 332 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumbox COMFORT
Aluminiumbox COMFORT
Aluminiumbox COMFORT
Artikel-Nr.:
     103-742892
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     12027
EAN/GTIN:
     4014688120277
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox COMFORT, Inhalt 27 l, Außen-LxBxH 380 x 280 x 332 mm.

Stabil. Robust. Leicht.

Universell einsetzbare Box aus 1,0 mm starkem Aluminium. Stabiler Deckel aus 1,5 mm Aluminium, staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung. 27 Liter Volumen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
27 Liter
Material:
Aluminium
Außenlänge:
380 mm
Außenbreite:
280 mm
Außenhöhe:
332 mm
Innenlänge:
350 mm
Innenbreite:
245 mm
Innenhöhe:
315 mm
Ausstattung:
2 Fangbänder
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, transportbox, aluminiumbox alutec, 742892 49, Alubox, Alu-Box, Aluboxen, Alu-Boxen, Aluminium-Box, Aluminiumboxen, Aluminium-Boxen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,15*
€ 71,04*
12 Tage
61
Frei Haus
ab € 55,85*
€ 71,05*
19 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 64,21*
€ 80,85*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 63,91*
€ 80,93*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,60*
€ 90,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.