Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox COMFORT, Inhalt 153 l, Außen-LxBxH 1182 x 385 x 398 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumbox COMFORT
Aluminiumbox COMFORT
Aluminiumbox COMFORT
Artikel-Nr.:
     103-742897
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     12153
EAN/GTIN:
     4014688121533
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox COMFORT, Inhalt 153 l, Außen-LxBxH 1182 x 385 x 398 mm.

Stabil. Robust. Leicht.

Universell einsetzbare Box aus 1,0 mm starkem Aluminium. Stabiler Deckel aus 1,5 mm Aluminium, staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung. 135 Liter Volumen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
153 Liter
Material:
Aluminium
Außenlänge:
1182 mm
Außenbreite:
385 mm
Außenhöhe:
398 mm
Innenlänge:
1182 mm
Innenbreite:
385 mm
Innenhöhe:
398 mm
Ausstattung:
2 Fangbänder
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, transportbox, aluminiumbox alutec, 742897 49, Alubox, Alu-Box, Aluboxen, Alu-Boxen, Aluminium-Box, Aluminiumboxen, Aluminium-Boxen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 194,97*
€ 227,73*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,12*
€ 247,36*
Frei Haus
ab € 206,74*
€ 247,36*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,30*
€ 252,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,61*
€ 268,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,49*
€ 305,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,01*
€ 285,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,94*
€ 279,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.