Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Kisten
>
Metallkiste
>
Artikel
Aluminiumbehälter Industry, Inhalt 27 l, Außen-LxBxH 380 x 280 x 344 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-742908
Hersteller:
Eurokraft
Herst.-Nr.:
742908
EAN/GTIN:
4014688130276
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbehälter Industry, Inhalt 27 l, Außen-LxBxH 380 x 280 x 344 mm.
Staub- und Spritzwasserschutz durch umlaufende Deckel-Gummidichtung. Selbsttätig einklappende Sicherheitsfallgriffe, Traglast je Griff 30 kg. Komfortabler Transport durch geringes Eigengewicht. Stapelecken aus robustem, glasfaserverstärktem Nylon für sicheres Platzieren beim Stapeln. Hohe Lebensdauer - korrosions- und witterungsbeständig.
Hohe Stabilität durch Wandstärke 1 mm und robuste Wand- und Bodenprofile sowie eingearbeitete Sicken. Höchste Sicherheit durch strapazierbare Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für nachrüstbare Zylinderschlösser (Zubehör) sowie durch Fangbänder zum Stützen der Deckelscharniere. Temperaturbeständigkeit Kurzzeitig von -40 °C bis +110 °C (bei nicht offenem, direktem Feuer). Universell einsetzbare Box aus 1,0 mm starkem Aluminium mit robusten Alu-Stapelecken. Deckel staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung. 27 Liter Volumen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
27 Liter
Material:
Aluminium
Außenlänge:
380 mm
Außenbreite:
280 mm
Außenhöhe:
344 mm
Innenlänge:
380 mm
Innenbreite:
280 mm
Innenhöhe:
344 mm
Ausstattung:
2 Fangbänder
... >
Lager
>
Kisten, Behälter und Container
>
Kästen, Kisten, Boxen aus Alu, Holz und Metall
Weitere Suchbegriffe:
Alukiste
,
Metallkiste
,
aluminium-transportbox 27 l
,
alu transportbox
,
eurokraft aluminiumbehälter
,
eurokraft pro
,
742908 49
,
Alubox
,
Alu-Box
,
Aluboxen
,
Alu-Boxen
,
Alu-Kiste
,
Alukisten
,
Alu-Kisten
,
Aluminium-Box
,
Aluminiumboxen
,
Aluminium-Boxen
,
Aluminiumkiste
,
Aluminium-Kiste
,
Aluminiumkisten
,
Aluminium-Kisten
,
Aluminiumtransportbox
,
Aluminiumtransportboxen
,
Aluminium-Transportboxen
,
Alutransportbox
,
Alutransportboxen
,
Alu-Transportboxen
,
Box
,
Boxen
,
Transportbox
,
Transportboxen
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 61,49*
€ 77,42*
Lager 1690
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 73,20*
€ 91,94*
Lager 7588
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,79*
€ 93,79*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,22*
€ 97,38*
Lager 103
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,47*
€ 113,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,39*
€ 134,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Räderpaar, nachrüstbar, für Alu-Boxen.
Eurokraft
544619
ab € 37,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen