Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden- und Werkbankmatte, Zuschnitt ab 1 lfd. m, hellgrau.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Boden- und Werkbankmatte
Boden- und Werkbankmatte
Boden- und Werkbankmatte
Boden- und Werkbankmatte
Boden- und Werkbankmatte
Artikel-Nr.:
     103-743449
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     1-562-5
EAN/GTIN:
     4260061891207
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
BSM Vinyl
Bodenschutzmatten
Boden- und Werkbankmatte, Zuschnitt ab 1 lfd. m, hellgrau.

Als Unterlage zum Schutz von Werkzeugen und empfindlichen Geräten. Öl-, fett- und chemikalienabweisend. Meterware. Leicht zu verlegen, schneiden und reinigen.

Aus Vinyl. Fein geriffelte Matte. Bitte geben Sie die einzusetzenden Chemikalien zur Klärung der Eignung an. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 2 mm. Gewicht ca. 2,2 kg/m². Zuschnitt ab 1 lfd. M. Rollenlänge max. 25 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
2 mm
Material:
Vinyl
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
hellgrau
Rollenlänge max.:
25 m
Gewicht:
2.2 kg
Flächengewicht:
2.2 kg/m²
Ausführung:
geriffelt
Weitere Suchbegriffe: Bürostuhlunterlage, Feinriefenmatte, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Riefenmatten, feinriefenmatte grau, feinriefenmatte, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, 743449 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenmatte, Bodenmatten, Bodenschutzmatte, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Gummiauflage, Gummiauflagen, Matte, Matten, Ölresistente Matte, Ölresistente Matten, Riffelgummiauflage, Riffelgummiauflagen, Riffelgummimatte, Riffelgummimatten, Schutzmatte, Schutzmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Tischmatte, Tischmatten, Werkbankauflage, Werkbankauflagen, Werkbankmatte, Werkbankmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 39,96*
€ 52,27*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 38,39*
€ 53,07*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,91*
€ 54,00*
13 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,53*
€ 55,76*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 49,24*
€ 64,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 54,00*
€ 64,26
pro Meter
ab 2 Meter
€ 51,93*
€ 61,80
pro Meter
ab 3 Meter
€ 51,41*
€ 61,18
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,54*
€ 58,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 48,12*
€ 57,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 47,21*
€ 56,18
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,91*
€ 47,49
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.