Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer, für einseitige Überdachung, mit 12 Stellplätzen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer
Fahrradständer
Fahrradständer
Fahrradständer
Fahrradständer
Artikel-Nr.:
     103-746760
Herst.-Nr.:
     2 X 105700015
EAN/GTIN:
     4250366513508
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer, für einseitige Überdachung, mit 12 Stellplätzen.

Einseitig mit 12 Stellplätzen.

Aus zwei Teilen bestehend - einfache Montage.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Anzahl Stellplätze:
12 Stück
Gesamthöhe:
415 mm
Gesamtbreite:
4200 mm
Gesamttiefe:
550 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln oder Verankern
Radabstand:
350 mm
Reifenbreite bis:
55 mm
Radeinstellung:
1-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker einseitig, bogenparker, bogenparker 12 einstellplätze, 746760 49, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer für Fahrräder, Überdachung, Überdachungen, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zubehör, Zubehöre, Zweiradparker, Zweiradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,52*
€ 481,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,45*
€ 462,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 384,56*
€ 457,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,17*
€ 451,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,73*
€ 442,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,74*
€ 387,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.