| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-746954 Herst.-Nr.: A10 EAN/GTIN: 8057432400283 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trennwand, Filz, Rahmen lichtgrau, 1300 x 1950 mm.
Für individuelle Arbeitsplätze, Gemeinschaftsräume, Messestände, Warteräume usw. Wahlweise lieferbar als widerstandsfähiges und pflegeleichtes Kunststoff-Paneel, als schalldämpfende Spannplatte mit Filzbespannung oder als Acrylglas-Paneel. Mit genialen und schnellen Clipverbindern sind die Trennwände jederzeit und an jedem Ort aufstellbar. Alle Trennwände sind miteinander individuell kombinierbar.
Schalldämpfend und wohnlich, mit Filzbespannung. Die Rahmen und Oberflächen sind in Lichtgrau gehalten.
Lieferumfang je Paneel 2 höhenverstellbare Standfüße, Verbindungsclips, Abdeckkappen, Montagewerkzeug, Aufbauanleitung. Bitte achten Sie bei der Bestellung auf die jeweilige Rahmenfarbe. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamthöhe: | 1950 mm | Gesamtbreite: | 1300 mm | Rahmenfarbe: | lichtgrau | Wandmaterial: | Spanplatte mit Filzoberfläche | Wandfarbe: | lichtgrau | Wandstärke: | 20 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, 746954 49, Absorber, Akustikelement, Akustikelemente, Akustiktrennwände, Akustikwand, Akustikwände, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürotrennwände, Glastrennwand, Glastrennwände, Glaswand, Glaswände, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Raumteiler, Schallabsorber, Schalldämmung, Schalldämmungen, Schalldämmwand, Schalldämmwände, Schallschutzwand, Schallschutzwände, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Stellwände, Systemtrennwand, Systemtrennwände, Textilstellwand, Textilstellwände, Trennscheibe, Trennscheiben, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Wand, Wandabsorber, Wände, Wandpaneel, Wandpaneele, Zwischenwand, Zwischenwände |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |