Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch, 4-Fuß-Gestell, 1700 x 700 mm, Gestell anthrazit, Platte lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch
Klapptisch
Klapptisch
Klapptisch
Artikel-Nr.:
     103-747070
Herst.-Nr.:
     747070
EAN/GTIN:
     4250709201222
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 160x80 grau
Klapptisch, 4-Fuß-Gestell, 1700 x 700 mm, Gestell anthrazit, Platte lichtgrau.

Kunststoffbeschichtete Platte. Massivholz-Randaufdoppelung, 65 mm. Massives Gestell, Ø 30 mm.

Platte kunststoffbeschichtet. Randaufdoppelung (65 mm) aus Buche-Massivholz, fingerverzinkte Ecken. Gestell aus Stahlrohr (Ø 30 mm).

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Plattenfarbe:
lichtgrau
Gestellfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Breite:
1700 mm
Tiefe:
700 mm
Funktion:
klappbar
Plattenstärke:
19 mm
Höhe:
720 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Tischplattenmaterial:
melaminharzbeschichtete Platte
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, 747070 49, Klappbarer Tisch, Klappbare Tische, Klapptische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,78*
€ 626,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,81*
€ 611,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 508,67*
€ 605,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,41*
€ 603,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,57*
€ 582,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,84*
€ 524,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.