Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhablageboden für Garderobenbank, einseitig, Länge 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhablageboden für Garderobenbank
Schuhablageboden für Garderobenbank
Schuhablageboden für Garderobenbank
Artikel-Nr.:
     103-747147
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     018910
EAN/GTIN:
     4250618200415
Suchbegriffe:
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost
umkleidebank schuhrost
Schuhablageboden für Garderobenbank, einseitig, Länge 1000 mm.

Verschraubte Rechteck-Rohre 15 x 15 x 1,5 mm. Höhe 15 mm, Tiefe 230 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
230 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung:
einseitig
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 747147 49, Ablageboden, Ablageböden, Schuhablageboden, Schuhablageböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.