Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhablageboden für Garderobenbank, einseitig, Länge 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhablageboden für Garderobenbank
Schuhablageboden für Garderobenbank
Artikel-Nr.:
     103-747148
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     018915
EAN/GTIN:
     4250618200422
Suchbegriffe:
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost
umkleidebank schuhrost
Schuhablageboden für Garderobenbank, einseitig, Länge 1500 mm.

Verschraubte Rechteck-Rohre 15 x 15 x 1,5 mm. Höhe 15 mm, Tiefe 230 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
230 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung:
einseitig
Weitere Suchbegriffe: Wolf, 747148 49, Ablageboden, Ablageböden, Schuhablageboden, Schuhablageböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,58*
€ 130,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.