Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungs-/Kontaktschiene, für Stahl-/Edelstahl-Auffangwannen, aus Stahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdungs-/Kontaktschiene
Erdungs-/Kontaktschiene
Erdungs-/Kontaktschiene
Artikel-Nr.:
     103-747279
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     285830
EAN/GTIN:
     4055661031678
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Erdungs-/Kontaktschiene, für Stahl-/Edelstahl-Auffangwannen, aus Stahl.

Für sichere, systematische Erdung aller Stahl-Auffangwannen, sowie der darauf gelagerten Gebinde. Zur Bestückung mit Erdungsklemmen und Anschlüssen aller gängigen Größen. Einfache Befestigung direkt am Rand der Auffangwanne oder als Erdungsstation zur Wandmontage.

Geeignet für alle handelsüblichen Stahl- und Edelstahl-Auffangwannen sowie Kleingebinde Auffangwannen. Markenunanbhänig einsetzbar. Einfache Montage durch Einhängen an den Wannenrand. Hergestellt aus Stahlblech. Vorbereitet für bis zu 5 Erdungsanschlüsse (Erdungskabel und Einbau-Steckdosen optional als Zubehör erhältlich). Ausgestattet mit 20 Anschlusspunkten zur Bestückung von oben/unten für Erdungsklemmen und Anschüsse aller gängigen Größen, sowie vorbereitet für Schnellanschluss. Kupplungen Quick-Connect von vorne.

Achtung: Bei lackierten Auffangwannen wird bei Befestigung die Lackierung beschädigt, um einen elektrischen Kontakt zum Stahl herzustellen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Länge:
207 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Erdungskit, Erdungsset, auffangwanne stahl denios, auffang wanne, auffang-wanne stahl, FALCON, 747279 49, Antistatik-Set, Antistatik-Sets, Erdungskabel, Erdungssets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,80*
€ 158,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,89*
€ 204,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,82*
€ 189,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,38*
€ 180,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,70*
€ 173,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
292859
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.