Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Steckdose für Erdungskabel, für Erdungs-/Kontaktschiene, aus Stahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbau-Steckdose für Erdungskabel
Einbau-Steckdose für Erdungskabel
Einbau-Steckdose für Erdungskabel
Artikel-Nr.:
     103-747281
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     292859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
Erdungskit
Erdungsset
Einbau-Steckdose für Erdungskabel, für Erdungs-/Kontaktschiene, aus Stahl.

Zum schnellen und einfachen Einbau, z.B. in eine Erdungs- und Kontaktschiene. Einfache und sichere Steckfunktion nach dem FALCON Quick-Connect-Prinzip, ideal für Kleingebinde. Kombinierbar mit Quick-Connect-Erdungskabel (optional erhältlich).

Einbau-Steckdose grün-gelb markiert für visuelle gut sichtbare Erdung. Kombinierbar mit Quick-Connect-Erdungskabel (optional erhältlich), beispielsweise für auf einer Auffangwanne gelagerte Kleingebinde mit Erdungsanschluss.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Farbe:
silber
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 13,86*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 17,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,49*
€ 18,11*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.