Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Abfallbehälter mit Standrohr, Volumen 30 l, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Abfallbehälter mit Standrohr
Außen-Abfallbehälter mit Standrohr
Artikel-Nr.:
     103-747426
Herst.-Nr.:
     7023
EAN/GTIN:
     4067129070235
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Außen-Abfallbehälter mit Standrohr, Volumen 30 l, feuerverzinkt.

Robuste Oberfläche. Zwei Griffe zum Entleeren. Abschließbar.

Für den witterungsbeständigen Außeneinsatz, abschließbar und an vorhanden Pfählen zu montieren. Inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Höhe:
460 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
430 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
silber
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 30 l, VAR, 747426 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler für Parks, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Müllkorb, Müllkörbe, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,85*
€ 377,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,86*
€ 368,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 306,76*
€ 365,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,90*
€ 353,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,24*
€ 335,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,99*
€ 278,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90316
ab € 76,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.